Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN31502
Cod. Produttore
31502
Cod. EAN
8010152315022

Informazioni di prodotto

MINITWS AMB S/F CO V24DAC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: miniTWS è un modulo luminoso a LED integrato con funzione STEADY (luce fissa) e FLASHING (luce lampeggiante). Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR.

colore

Arancione

diametro esterno

48 mm

funzione

Luce fissa/lampeggiante

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Produttore

MINITWS AMB S/F CO V24DAC GY