Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRIALL96
Cod. Produttore
TRIALL96
Cod. EAN
8006588210314

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 0,96 m
  • Corpo centrale: alluminio
  • Coperchi: 3 in PVC nero
  • Kit fissaggio: a pavimento
  • Dimensioni: Ø 135 mm
  • Base di fissaggio: Ø 158 mm
  • Gruppo estensione: telescopico 0,40 m
  • Serie: TRIALL
Descrizione del produttore: Minitorretta alta 0,96 metri progettata per l’installazione di prese elettriche e dispositivi di comando in ambienti industriali o civili. Realizzata con materiali resistenti e di qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. La struttura compatta e funzionale consente un facile accesso alle connessioni elettriche, ottimizzando l’organizzazione degli impianti. Ideale per soluzioni che richiedono un punto di distribuzione elettrica versatile e sicuro.

Tipologia

Altro

ingresso del cavo

In alto/in basso

numero di parti superiori utilizzabili

3

materiale colonna per impianti

Alluminio

forma della colonna

Altro

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

altezza della colonna

960 ... 960 mm

Produttore

Minitorretta 0,96 m per prese elettriche e comandi, uso industriale e civile, struttura robusta e compatta