Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD466180240020
Cod. Produttore
466180240020
Cod. EAN
8012823301693

Informazioni di prodotto

MINI RELE' INDUSTRIALE 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Faston 187 Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. con indicatore a LED: sì Optional: Indicatore meccanico. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

altezza

32.8 mm

larghezza

12.4 mm

corrente nominale

16

profondità

29 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Minirelè industriale AC (50/60Hz) 24 V AgNi Indicatore meccanico