Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD465282300020
Cod. Produttore
465282300020
Cod. EAN
8012823304960

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ INDUSTRIALE 2 CONTATTI

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

corrente nominale

8

profondità

29 mm

altezza

32.8 mm

larghezza

12.4 mm

numero di contatti invertitori

2

Produttore

Minirelè industriale AC (50/60Hz) 230 V AgNi Indicatore meccanico