Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10362
Cod. Produttore
10362
Cod. EAN
3303430103622

Informazioni di prodotto

Mureva Enclosures MINI IP65 4MOD 3 PRESE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo mini Kaedra stagno per prese e spine ha portella verde trasparente. Consente il montaggio di dispositivi modulari fino a 4 moduli da 18 mm in 1 fila, tre aperture di 65 mm x 85 mm per la presa di corrente. Le dimensioni della scatola sono (W) 98 mm x (H) 392 mm x (D) 98,5 mm. La corrente nominale è 63 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). La temperatura di funzionamento è compresa tra-25°C e 60°C. Il presente involucro è conforme a IEC 60439-3. Viene fornito con una piastra per una presa di corrente da 50 mm x 50 mm.

tipo di copertura

porta

profondità interna

61 mm

barra DIN

grado di protezione (IP)

IP65

numero RAL

7035

materiale della scatola

plastica

tipo di chiusura

cilindro

larghezza in unità di suddivisione

4

larghezza

98 mm

profondità

98.5 mm

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

altezza

392 mm

possibilità di applicazione

numero di file

1

Serie

Kaedra_Quadri_Stagni_e_Centralini

Produttore

MiniQuadro Kaedra IP65 4 moduli 3 prese da incasso

€ 33,24 x 1 pz.
(pz.)