›

MINILED lampadina LED 30 LED 4W 3000K uso domestico e professionale

Cod. Rexel B54248L-30153
Cod. Produttore 4248L-30153

Informazioni principali

  • Potenza: 4W
  • Corrente: 200mA
  • Temperatura colore: 3000K
  • LED: 30 ad alta efficienza
  • Consumo: basso
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: domestiche e professionali
  • Serie: MINILED

Descrizione del prodotto

MINILED con 30 LED ad alta efficienza, potenza di 4W e corrente di 200mA, offre una luce calda a 3000K ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e confortevole. Progettato per garantire un basso consumo energetico e una lunga durata, è adatto per applicazioni elettriche che necessitano di soluzioni di illuminazione compatte e performanti. La sua versatilità lo rende indicato per installazioni in spazi residenziali e commerciali dove è richiesta una luce di qualità con un impatto energetico ridotto. Descrizione del produttore: MINILED è una lampadina a LED caratterizzata da 30 LED ad alta efficienza con una potenza di 4W e una corrente di 200mA. Offre una luce calda a 3000K, ideale per creare ambienti accoglienti e confortevoli. Grazie alla sua tecnologia a LED, garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo, rendendola una soluzione sostenibile e conveniente per l'illuminazione. La sua compattezza e l'emissione luminosa uniforme la rendono adatta a molteplici applicazioni elettriche, sia domestiche che professionali.
MINILED lampadina LED 30 LED 4W 3000K uso domestico e professionale