›

MINILED lampada LED 30 LED 13W 4000K per ambienti elettrici professionali e residenziali

Cod. Rexel B54248L-40152
Cod. Produttore 4248L-40152

Informazioni principali

  • Potenza: 13 W
  • Corrente: 700 mA
  • Temperatura colore: 4000 K
  • LED integrati: 30
  • Flusso luminoso: stabile
  • Efficienza: elevata
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: MINILED

Descrizione del prodotto

MINILED con 30 LED ad alta efficienza, potenza di 13W e corrente di 700mA, offre una luce neutra a 4000K ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione uniforme e moderna. Progettata per garantire un’elevata resa luminosa con un basso consumo energetico, questa sorgente luminosa è adatta per applicazioni elettriche che necessitano di affidabilità e durata nel tempo. La tecnologia LED assicura prestazioni costanti e un’illuminazione di qualità, rendendo il prodotto una scelta efficiente per soluzioni di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: MINILED è una lampada LED compatta con 30 LED integrati che garantiscono un'illuminazione efficiente e uniforme. Con una potenza di 13 watt e un flusso luminoso stabile a 700 mA, offre una luce naturale con temperatura colore di 4000 K, ideale per ambienti che richiedono una buona resa cromatica e risparmio energetico. Questo prodotto è progettato per applicazioni elettriche che necessitano di una fonte luminosa affidabile e duratura, combinando tecnologia LED avanzata e consumi contenuti.
MINILED lampada LED 30 LED 13W 4000K per ambienti elettrici professionali e residenziali