›

MINILED lampada LED 30 LED 2x6,5W 3000K luce calda ambienti interni

Cod. Rexel B54248M-30154
Cod. Produttore 4248M-30154

Informazioni principali

  • Potenza: 2x6,5W
  • LED: 30 LED
  • Corrente: 350mA
  • Temperatura: 3000 K
  • Consumo: basso
  • Durata: lunga
  • Design: compatto
  • Serie: MINILED

Descrizione del prodotto

MINILED con 30 LED ad alta efficienza, potenza di 2 x 6,5W e corrente di 350mA, con temperatura colore calda di 3000K. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di qualità, questa soluzione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e lunga durata. La sua compattezza e il design innovativo la rendono adatta a molteplici installazioni, assicurando performance costanti e affidabili. Descrizione del produttore: MINILED è una lampada a LED caratterizzata da 30 LED con una potenza totale di 2x6,5W e un flusso di corrente di 350mA. La temperatura colore di 3000 K offre una luce calda e accogliente, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Questo prodotto garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, perfetto per applicazioni elettriche che necessitano di prestazioni affidabili e un design compatto.
MINILED lampada LED 30 LED 2x6,5W 3000K luce calda ambienti interni