› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

MINILED DOR LED MAX 700mA 3000K luce calda installazione versatile

Cod. Rexel B54248S-30189
Cod. Produttore 4248S-30189

Informazioni principali

  • Tensione: 700 mA
  • Temperatura colore: 3000K
  • Efficienza energetica: Alta
  • Design: Compatto e leggero
  • Applicazioni: Domestiche e commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Durabilità: Garantita
  • Serie: MINILED DOR LED MAX

Descrizione del prodotto

MINILED DOR LED è una sorgente luminosa a LED con corrente massima di 700 mA e temperatura colore di 3000K, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono efficienza e qualità della luce. Questo prodotto garantisce una luce calda e uniforme, adatta a creare ambienti confortevoli e funzionali. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendolo una scelta affidabile per impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: Il MINILED DOR LED MAX è una soluzione di illuminazione innovativa, progettata per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Questo apparecchio è alimentato da una tensione di 700 mA e una temperatura di colore di 3000K, rendendolo ideale per ambienti che richiedono una luce calda e accogliente. La sua struttura compatta e leggera consente un'installazione semplice e versatile, adatta a diverse applicazioni, dall'illuminazione domestica a quella commerciale. Realizzato con materiali di alta qualità, il MINILED DOR LED MAX garantisce durabilità e efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Con il suo design moderno e funzionale, è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione affidabile e di stile.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

MINILED DOR LED MAX 700mA 3000K luce calda installazione versatile