›

MINILED 11x11 LED 2W 24V DC 4000K illuminazione tecnica

Cod. Rexel B54249A-4000
Cod. Produttore 4249A-4000

Informazioni principali

  • Dimensioni: 11x11 mm
  • Potenza LED: 2W
  • Tensione di funzionamento: 24V DC
  • Temperatura colore: 4000K
  • Illuminazione: brillante e uniforme
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Affidabilità: alta
  • Serie: B54249A

Descrizione del prodotto

MINILED compatto con dimensioni di 11x11 mm, dotato di LED ad alta efficienza da 2 watt e funzionamento a 24 VDC. Offre una luce con temperatura colore di 4000K, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione stabile e uniforme. Progettato per garantire lunga durata e basso consumo energetico, è perfetto per installazioni che necessitano di un segnalatore luminoso affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: MINILED compatto con dimensioni 11x11 mm, dotato di LED ad alta efficienza da 2W che garantisce un'illuminazione brillante e uniforme. Funziona a 24V DC e offre una temperatura di colore di 4000K, ideale per applicazioni che richiedono una luce naturale e neutra. Progettato per l'uso in impianti elettrici, assicura affidabilità e lunga durata, rappresentando una soluzione versatile per diverse esigenze di illuminazione tecnica.
MINILED 11x11 LED 2W 24V DC 4000K illuminazione tecnica