›

MINILED 30 LED 2W 24VDC 4000K illuminazione tecnica elettrica

Cod. Rexel B54248A-4000
Cod. Produttore 4248A-4000

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Tensione: 24VDC
  • LED: 30 integrati
  • Temperatura luce: 4000K
  • Efficienza: elevata
  • Applicazioni: tecnica e decorativa
  • Consumo: basso
  • Serie: MINILED

Descrizione del prodotto

MINILED è una sorgente luminosa a LED con 30 LED integrati, progettata per funzionare a 24V DC con un consumo di 2W. La luce emessa ha una temperatura colore di 4000K, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione neutra e uniforme. Questo prodotto si distingue per l'efficienza energetica e la lunga durata tipiche della tecnologia LED, rendendolo adatto a impianti elettrici dove è necessaria una luce affidabile e a basso consumo. La sua compattezza e il design lo rendono versatile per diverse installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: MINILED è una sorgente luminosa a LED compatta che offre un'efficienza energetica elevata con un consumo di soli 2W. Funziona a 24VDC e produce una luce naturale con temperatura di colore di 4000K, ideale per applicazioni di illuminazione tecnica e decorativa in ambito elettrico. Grazie ai suoi 30 LED integrati, garantisce una luce uniforme e duratura, adatta a installazioni che richiedono affidabilità e risparmio energetico. Questo prodotto è progettato per facilitare l'integrazione in sistemi elettrici professionali, assicurando prestazioni costanti e sicurezza.
MINILED 30 LED 2W 24VDC 4000K illuminazione tecnica elettrica