›

MINILED 30 LED 2W 24VDC luce calda illuminazione elettrica

Cod. Rexel B54248A-3000
Cod. Produttore 4248A-3000

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • LED: 30 unità
  • Tensione: 24VDC
  • Temperatura colore: 3000K
  • Consumo: basso
  • Durata: lunga
  • Serie: B54248A
  • Illuminazione: calda e costante

Descrizione del prodotto

MINILED con 30 LED ad alta efficienza, potenza di 2W e tensione di funzionamento di 24VDC. Offre una luce calda a 3000K, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e a basso consumo energetico. Progettato per garantire lunga durata e prestazioni costanti in ambienti elettrici. Descrizione del produttore: MINILED è una sorgente luminosa a LED con potenza di 2W e temperatura colore di 3000K, progettata per funzionare a 24VDC. Questa lampada compatta da 30 LED offre un'illuminazione efficiente e di qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce calda e costante. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo il prodotto affidabile e performante in diversi contesti di utilizzo.
MINILED 30 LED 2W 24VDC luce calda illuminazione elettrica