›

MINILED 16 LED 6.5W 3000K illuminazione interna efficiente

Cod. Rexel B54247L-30154
Cod. Produttore 4247L-30154

Informazioni principali

  • Potenza: 6.5W
  • Corrente: 350mA
  • Temperatura luce: 3000K
  • Numero LED: 16
  • Tipo luce: Calda
  • Efficienza: Elevata
  • Applicazioni: Varie
  • Serie: B54247L

Descrizione del prodotto

Lampada MINILED con 16 LED ad alta efficienza, caratterizzata da un consumo energetico di 6.5W e una corrente costante di 350mA. Offre una luce calda a 3000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione confortevole e naturale. Progettata per garantire lunga durata e prestazioni affidabili, è adatta a varie applicazioni elettriche che necessitano di una sorgente luminosa compatta e performante. Descrizione del produttore: MINILED a 16 LED con potenza di 6.5W e corrente di 350mA, offre una luce calda a 3000K ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole. Questo prodotto elettrico garantisce un'illuminazione duratura e di qualità, adatta a diverse applicazioni grazie alla sua tecnologia LED avanzata.
MINILED 16 LED 6.5W 3000K illuminazione interna efficiente