›

MINILED 11x11 LED 2W 24VDC 3000K illuminazione professionale compatta

Cod. Rexel B54249A-3000
Cod. Produttore 4249A-3000

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Tensione funzionamento: 24VDC
  • Temperatura colore: 3000K
  • Dimensioni compatte: 11x11 mm
  • Tipo LED: MINILED
  • Consumo contenuto: efficiente
  • Illuminazione: luce calda
  • Serie: B54249A

Descrizione del prodotto

MINILED compatto con dimensioni 11x11 mm, dotato di LED ad alta efficienza da 2W e temperatura colore di 3000K, ideale per applicazioni a 24VDC. Progettato per garantire un'illuminazione uniforme e affidabile, questo componente è perfetto per impieghi elettrici che richiedono una luce calda e stabile, con consumi contenuti e lunga durata. La sua struttura compatta lo rende versatile per installazioni in spazi ridotti, assicurando prestazioni ottimali in ambito elettrico e di segnalazione luminosa. Descrizione del produttore: MINILED 11X11 è un LED compatto con potenza di 2W e tensione di funzionamento a 24VDC, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. La temperatura colore di 3000K garantisce una luce calda e accogliente, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione precisa e confortevole. Questo componente elettrico è adatto per installazioni che necessitano di prestazioni affidabili e consumi contenuti, combinando tecnologia LED avanzata e design compatto.
MINILED 11x11 LED 2W 24VDC 3000K illuminazione professionale compatta