›

MINIICICLE 90LED BIA+15FLASH

Cod. Rexel WX4501153
Cod. Produttore 4501153
Cod. EAN 8025241223669

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: IP44
  • Dimensioni: Non specificate
  • Serie: MINIICICLE
  • LED: 90 LED + 15 Flash
  • Colore: Bianco
  • Uso: Interno/Esterno

Descrizione del prodotto

MINIICICLE 90LED BIA+15FLASHLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: MINIICICLE 90LED BIA+15FLASHLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
MINIICICLE 90LED BIA+15FLASH