Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan adattatori e baloons /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGMINIC6B
Cod. Produttore
MINIC6B
Cod. EAN
3700575915408

Informazioni di prodotto

Gli accoppiatori RJ45 schermati offrono una soluzione efficiente per il collegamento diretto di connettori RJ45 maschi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con cavi CAT6 per connessioni affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e schermate per ridurre interferenze
  • Migliore qualità del segnale e prestazioni di rete

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli accoppiatori RJ45 schermati consentono il collegamento, in cablaggio diretto, di connettori RJ45 maschi.

Tipologia

Presa/presa

Tipologia costruttiva

Diritto

schermato

categoria

6

tipo di fissaggio

Altro

tipo di connettore

2×RJ45

Produttore

MINIGIUNTO CAT6 RJ45 F/F SCHERMATO

€ 8,94 x 1 pz.
(pz.)