› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori e prese rj

PLUG 10PZ C5E/6 8P8C UTP CAV.RIGID

Cod. Rexel GGMJ8EP8CR
Cod. Produttore MJ8EP8CR

Informazioni principali

  • Tipo: Plug RJ45 8P8C
  • Compatibilità: Cavo rigido monofilo
  • Schermatura: Schermato a crimpare
  • Applicazione: 10 Gigabit CAT6A/CAT7
  • Configurazione: Plug a 2 parti
  • Serracavo: Posteriore con manicotti
  • Quantità: 10 pezzi
  • Serie: GGMJ8EP8CR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Insieme plug RJ45 8P8C schermato a crimpare, progettato per cavo rigido monofilo GIGAMEDIA. Plug a 2 parti schermato, con serracavo posteriore per ottimizzare il mantenimento del cavo e manicotti colorati. Compatibile con applicazione 10 Gigabit associata al cavo CAT6A/CAT7 GIGAMEDIA Plug a 1 parte non schermato

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

5e

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

trasparente

Adatto per conduttori massicci

utensile speciale necessario

PLUG 10PZ C5E/6 8P8C UTP CAV.RIGID
€ 7,52 x 1 pz.
(pz.)