Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM79594
Cod. Produttore
079594
Cod. EAN
4015080795940

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DILEM-10-G(12VDC) MINICONT POT 4 KW
  • Tensione: 12 VDC
  • Potenza: 4 kW
  • Contatti: 3 NO
  • Collegamento: a vite
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: elettrica DC
  • Affidabilità: alta qualità
Il contattore KM79594 è progettato per applicazioni elettriche con una potenza nominale fino a 4 kW e un azionamento a tensione continua di 12 VDC. Dispone di tre contatti principali normalmente aperti, garantendo un controllo affidabile dei circuiti elettrici. Il collegamento avviene tramite raccordo a vite, assicurando un'installazione stabile e sicura. Questo dispositivo è ideale per impieghi che richiedono un comando preciso e duraturo, offrendo efficienza e robustezza nelle applicazioni industriali e impiantistiche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il DILEM-10-G(12VDC) MINICONT POT 4 KW è un prodotto di alta qualità della rinomata marca Moeller. Questo dispositivo elettrico è progettato per funzionare con tensione DC, garantendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Con un collegamento a vite, offre una soluzione sicura e stabile per il tuo sistema elettrico. Dotato di 3 contatti principali normalmente aperti, rappresenta un'ottima scelta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6,6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

3 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,7 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Serie

Moeller series

Produttore

MINICONT POT 4 KW 12VDC contattore con 3 contatti vite automazione industriale Germania