›

MINICELEREST V24DAC GY

Cod. Rexel SN42061
Cod. Produttore 42061
Cod. EAN 8010152420610

Informazioni principali

  • Serie: miniCELEREST
  • Tensione operativa: 12-240V ACDC
  • Grado protezione: IP44
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Materiale corpo: ABS autoestinguente
  • Suono: 112 dB max
  • Frequenza: 1000±100Hz
  • Classe isolamento: II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica dotata di una speciale cupola protettiva in alluminio, per aumentarne la protezione dagli agenti atmosferici quando installata in ambiente esterno. Disponibile in 3 formati (miniCELEREST, CELEREST e superCELEREST) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo viene installato idealmente in posizione verticale per garantire la totale efficacia della cupola protettiva.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

96 DECIBEL

corrente assorbita

1,47 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

tensione nominale

24 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

1500 ... 1700 Hz

MINICELEREST V24DAC GY