›

MINICELEREST V240DAC GY

Cod. Rexel SN42065
Cod. Produttore 42065
Cod. EAN 8010152420658

Informazioni principali

  • Serie: CELEREST
  • Tensione operativa: 12-240V ACDC/DC
  • Grado protezione: IP44
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Corrente max: 9,5 A (superCELEREST BA)
  • Potenza sonora: fino a 112 dB
  • Materiale corpo: ABS autoestinguente
  • Pressacavo: M16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica dotata di una speciale cupola protettiva in alluminio, per aumentarne la protezione dagli agenti atmosferici quando installata in ambiente esterno. Disponibile in 3 formati (miniCELEREST, CELEREST e superCELEREST) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo viene installato idealmente in posizione verticale per garantire la totale efficacia della cupola protettiva.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

96 DECIBEL

corrente assorbita

0,22 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

tensione nominale

240 ... 240 V

frequenza del segnale acustico

1500 ... 1700 Hz

MINICELEREST V240DAC GY