›

MINICELEREST V12DAC GY

Cod. Rexel SN42060
Cod. Produttore 42060
Cod. EAN 8010152420603

Informazioni principali

  • Serie: miniCELEREST, CELEREST, superCELEREST
  • Tensione operativa: 12-240 V ACDC/DC
  • Protezione: IP44
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Classe isolamento: II
  • Corrente: da 0,12 a 2,7 A
  • Pressacavo: M16
  • Potenza acustica: fino a 112 dB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica dotata di una speciale cupola protettiva in alluminio, per aumentarne la protezione dagli agenti atmosferici quando installata in ambiente esterno. Disponibile in 3 formati (miniCELEREST, CELEREST e superCELEREST) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo viene installato idealmente in posizione verticale per garantire la totale efficacia della cupola protettiva.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

96 DECIBEL

corrente assorbita

2,7 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

tensione nominale

12 ... 12 V

frequenza del segnale acustico

1500 ... 1700 Hz

MINICELEREST V12DAC GY