›

MINICELEREST V110DAC GY

Cod. Rexel SN42063
Cod. Produttore 42063
Cod. EAN 8010152420634

Informazioni principali

  • Serie: CELEREST
  • Tensione operativa: 110V ACDC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Pressione sonora: 110 dB(A) a 1m
  • Grado protezione: IP44
  • Temperatura funzionamento: -30°/+40°C
  • Corpo: ABS autoestinguente
  • Classe isolamento: II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica dotata di una speciale cupola protettiva in alluminio, per aumentarne la protezione dagli agenti atmosferici quando installata in ambiente esterno. Disponibile in 3 formati (miniCELEREST, CELEREST e superCELEREST) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo viene installato idealmente in posizione verticale per garantire la totale efficacia della cupola protettiva.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

96 DECIBEL

corrente assorbita

0,36 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

tensione nominale

110 ... 110 V

frequenza del segnale acustico

1500 ... 1700 Hz

MINICELEREST V110DAC GY