›

MINICELEREST BA V24DC GY

Cod. Rexel SN42067
Cod. Produttore 42067
Cod. EAN 8010152420672

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V DC ±10%
  • Corrente: 0,6 A
  • Grado di protezione: IP44
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Classe isolamento: II
  • Frequenza sonora: 1250±100 Hz
  • Serie: miniCELEREST BA
  • Materiale corpo: ABS autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica dotata di una speciale cupola protettiva in alluminio, per aumentarne la protezione dagli agenti atmosferici quando installata in ambiente esterno. Disponibile in 3 formati (miniCELEREST, CELEREST e superCELEREST) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo viene installato idealmente in posizione verticale per garantire la totale efficacia della cupola protettiva.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

95 DECIBEL

corrente assorbita

0,6 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

tensione nominale

24 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

1150 ... 1350 Hz

MINICELEREST BA V24DC GY