›

MINICELERE V12DAC GY

Cod. Rexel SN42000
Cod. Produttore 42000
Cod. EAN 8010152420009

Informazioni principali

  • Serie: miniCELERE, CELERE, superCELERE
  • Tensione operativa: 12-240V ACDC
  • Versione BA: 12-24V DC basso consumo
  • Grado protezione: IP43
  • Classe isolamento: II
  • Temperatura funzionamento: -30° +40°C
  • Pressacavo: M12
  • Potenza sonora max: 115 dB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica disponibile in 3 formati (miniCELERE, CELERE e superCELERE) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

97 DECIBEL

corrente assorbita

2,7 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

tensione nominale

12 ... 12 V

frequenza del segnale acustico

1500 ... 1700 Hz

MINICELERE V12DAC GY