›

MINICELERE BA V24DC GY

Cod. Rexel SN42007
Cod. Produttore 42007
Cod. EAN 8010152420078

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12-240V ACDC/DC
  • Potenza: 3 formati disponibili
  • Grado protezione: IP43
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Classe isolamento: II
  • Pressacavo: M12
  • Corpo: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: ELECTRA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica disponibile in 3 formati (miniCELERE, CELERE e superCELERE) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

95 DECIBEL

corrente assorbita

0,55 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

tensione nominale

24 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

1150 ... 1350 Hz

MINICELERE BA V24DC GY