›

MINICELERE BA V12DC GY

Cod. Rexel SN42006
Cod. Produttore 42006
Cod. EAN 8010152420061

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12V DC BA
  • Formati: miniCELERE, CELERE, superCELERE
  • Grado di protezione: IP43
  • Classe isolamento: II
  • Temperatura funzionamento: -30° +40°C
  • Corpo: Policarbonato autoestinguente
  • Fissaggio: Staffetta con viteria
  • Serie: ELECTRA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica disponibile in 3 formati (miniCELERE, CELERE e superCELERE) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

92 DECIBEL

corrente assorbita

1,3 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

tensione nominale

12 ... 12 V

frequenza del segnale acustico

1150 ... 1350 Hz

MINICELERE BA V12DC GY