Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMBEAMRF20SA
Cod. Produttore
BEAMRF20SA
Cod. EAN
8023903288933

Informazioni di prodotto

MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 2M, SERIE C

Documentazione tecnica

24Minibarriere via radio, 8 fasci, per la protezione di porte e finestre, altezza 2m (dimensioni box esterno 4 x 4 x 22 cm), con profilo robusto. Possibilit? di installazione in interno o esterno. Sincronizzazione ottica, protezione contro la luca solare, alimentazione con batterie (incluse) in contenitore esterno sopra le barriere (max autonomia 5 anni), segnalazione acustica di batteria bassa. Portata fino a 6 m. Protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco.

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

caratteristica

distanza

tensione d’esercizio

7.2 V

corrente d’esercizio

2700 mA

profondità

40 mm

altezza

2220 mm

larghezza

40 mm

sistema radio

monitoraggio della copertura

Produttore

Minibarriere wireless IR 8 fasci, altezza 2m, portata 6m, 868MHz, batterie esterne 5 anni