Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
CMRFBEAM10A
Cod. Produttore
RFBEAM10A
Cod. EAN
8023903397086

Informazioni di prodotto

MINIBARRIERE RADIO IR ALTEZZA 1M

Documentazione tecnica

24Barriera wireless, attiva ad infrarosso con portata di 5m che garantisce massima efficacia attiva nella rilevazione dell?attraversamento di un varco o di un perimetro grazie all?utilizzo di fasci impulsati costantemente monitorati. Altezza fascia protetta: 1m

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

caratteristica

distanza

tensione d’esercizio

7.2 V

corrente d’esercizio

2700 mA

profondità

40 mm

altezza

1720 mm

larghezza

40 mm

sistema radio

monitoraggio della copertura

Produttore

Minibarriere wireless IR, altezza 1m, portata 5m, fasci impulsati monitorati, batterie esterne