Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20003001
Cod. Produttore
20003001
Cod. EAN
8023903223682

Informazioni di prodotto

MINI TOUCH 3.5" VERS. CRONOTERMOSTATO, NERO

Documentazione tecnica

24Mini Touch 3,5" con funzione cronotermostato. Da collegare al bus SimpleHome. Permette di comandare, controllare e schedulare tutte le zone clima dell'impianto (sonde, termostati, monitouch). Sonda di temperatura integrata, 1 uscita a rel? in scambio, 3 uscite a transistor per il comando delle 3 velocit? di un fan-coil. Retroilluminazione in funzione dello stato delle zone clima o con funzione segnapasso con colorazione regolabile. Installabile su scatola 3 moduli per serie civile. Assorbimento massimo 2W. Colore nero.

display

colore

composizione

elemento di comando

funzione tattile

campo per designazione

codice RAL (simile)

9005

tipo di montaggio

apparente

materiale

plastica

esecuzione

quadro di comando e segnalazione

colore

nero

accoppiamento bus incluso

Produttore

Serie Minitouch - Cronotermostato 3.5" touch nero, sistema SimpleHome, sonda integrata, 1 relè + 3 uscite