Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20034607W
Cod. Produttore
20034607W
Cod. EAN
8023903247893

Informazioni di prodotto

MINI TOUCH 3,5" SUPERVISORE SIMPLEHOME BIANCO

Documentazione tecnica

24Mini Touch 3,5" con funzione supervisore. Da collegare al BUS SimpleHome per la gestione dell'impianto di automazione per il controllo di luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, irrigazione, consumi e al sistema SimpleSafe per la visualizzazione e il comando dell'impianto di antintrusione. Sonda di temperatura integrata, 1 uscita a rel? in scambio, 3 uscite a transistor per il comando delle 3 velocit? di un fan-coil. Lettore RFID integrato per attivazione scenari da transponder (ad es. art.SK9050G/A). Retroilluminazione variabile in base allo stato delle zone clima dell'impianto, in base allo stato dell'impianto di antintrusione o con funzione segnapasso con colorazione regolabile. Installabile su scatola standard 3 moduli per serie civile. Dimensioni 125x85mm. Sporgenza da parete 10mm. Assorbimento massimo 2W. Colore bianco.

campo per designazione

esecuzione

quadro di comando e segnalazione

tipo di montaggio

apparente

colore

bianco

accoppiamento bus incluso

composizione

elemento di comando

codice RAL (simile)

9003

display

colore

materiale

plastica

funzione tattile

Produttore

Serie Minitouch - Supervisore 3.5" touch bianco, sistema SimpleHome, gestione completa domotica, RFID integrato