Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

Cod. Rexel
CM20034607
Cod. Produttore
20034607
Cod. EAN
8023903216301

Informazioni di prodotto

MINI TOUCH 3.5" SUPERVISORE SIMPLEHOME

Documentazione tecnica

24Mini Touch 3,5" con funzione supervisore. Da collegare al BUS Simple Home per la gestione dell'impianto di automazione per il controllo di luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, irrigazione, consumi e al sistema Simple Safe per la visualizzazione e il comando dell'impianto di antintrusione. Sonda di temperatura integrata, 1 uscita a rel? in scambio, 3 uscite a transistor per il comando delle 3 velocit? di un fan-coil. Lettore RFID integrato per attivazione scenari da transponder (ad es. art.SK9050G/A). Retroilluminazione variabile in base allo stato delle zone clima dell'impianto, in base allo stato dell'impianto di antintrusione o con funzione segnapasso con colorazione regolabile. Installabile su scatola standard 3 moduli per serie civile. Dimensioni 125x85mm. Sporgenza da parete 10mm. Assorbimento 2W. Colore nero.

materiale

plastica

esecuzione

quadro di comando e segnalazione

tipo di montaggio

apparente

composizione

elemento di comando

display

colore

colore

nero

funzione tattile

codice RAL (simile)

9005

campo per designazione

accoppiamento bus incluso

Produttore

MINI TOUCH 3.5" SUPERVISORE SIMPLEHOME

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui