Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPTCAMN04F01C
Cod. Produttore
IPTCAMN04F01CUA
Cod. EAN
8023903458176

Informazioni di prodotto

MINI TELEC. IP TURRET 4MP 2.8MM COLOR UP

Documentazione tecnica

24Telecamera IP turret compatta ColorUP serie Next, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Light LED con portata di 20 metri, Led IR con portata di 20 metri (Smart IR), funzione ColorUp (Light LED), Dual Light (IR+Light LED) e Led IR. Compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. compressione video H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG. Audio: microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

Produttore

MINI TELEC. IP TURRET 4MP 2.8MM COL