› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sensore inerziale alta sensibilità plastico, per ingressi veloci, 33x33x23.5mm

Cod. Rexel CM30087201
Cod. Produttore 30087201
Cod. EAN 8023903200072

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Colore: Bianco
  • Altezza: 22 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Profondità: 22 mm
  • Montaggio: a parete
  • Uso: interno
  • Serie: 30087201

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore inerziale in materiale plastico ad alta sensibilita. Il contatto deve essere collegato ad ingressi veloci. Dimensioni: 33x33x23.5mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

tipo di segnalazione

Segnalatore di scosse

Sensore inerziale alta sensibilità plastico, per ingressi veloci, 33x33x23.5mm
€ 33,14 x 1 pz.
(pz.)