Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD457170241310
Cod. Produttore
457170241310
Cod. EAN
8012823307718

Informazioni di prodotto

MINI RELE' PER C.S. + FASTON 250 1NO

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata FASTON 250. Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. con indicatore a LED: no

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

corrente nominale

16

profondità

40.7 mm

numero di contatti di chiusura

1

altezza

28.5 mm

larghezza

12.5 mm

Produttore

Mini relè per circuito stampato DC sensibile 24 V AgNi NO