Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD453170120310
Cod. Produttore
453170120310
Cod. EAN
8012823359960

Informazioni di prodotto

MINI RELE' PER C.S. 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. con indicatore a LED: no

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

larghezza

12.5 mm

corrente nominale

16

profondità

31.4 mm

altezza

28.5 mm

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Mini relè per circuito stampato DC sensibile 12 V AgNi NO