Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD457170120410
Cod. Produttore
457170120410
Cod. EAN
8012823292519

Informazioni di prodotto

MINI RELE' PER C.S. + FASTON 250 1NO

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NC Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata FASTON 250. Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. con indicatore a LED: no

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

altezza

28.5 mm

corrente nominale

16

profondità

40.7 mm

larghezza

12.5 mm

numero di contatti di riposo

1

Produttore

Mini relè per circuito stampato DC sensibile 12 V AgCdO NC