Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD434170120001
Cod. Produttore
434170120001
Cod. EAN
8012823219738

Informazioni di prodotto

MINI RELE' PER C.S. 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT III. con indicatore a LED: no Accessori: Zoccolo S.95.

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

profondità

30.2 mm

altezza

15.4 mm

larghezza

10.2 mm

corrente nominale

10

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Mini relè per circuito stampato 1 contatto, 10 A DC sensibile 12 V AgNi