Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2838228
Cod. Produttore
2838228
Cod. EAN
4017918182649

Informazioni di prodotto

  • Serie: PT
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Compatibilità: HART
  • Circuiti segnale: 2 x 2 fili
  • Protezione: circuito integrato
  • Tipo: spina di protezione
  • Isolamento: libera da terra
  • Applicazione: segnale a basso voltaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Spina di protezione PT con circuito di protez. per due circuiti di segnale a 2 fili liberi da potenziale di terra. Tensione nominale: 24 V DC. HART compatibile.