› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MINI MCR-SL-I-U-0-SP

Cod. Rexel CX2896270
Cod. Produttore 2896270
Cod. EAN 4046356096720

Informazioni principali

  • Serie: BC 107,6 UT HBUS BK
  • Larghezza: 107,6 mm
  • Altezza: 89,7 mm
  • Profondità: 48,9 mm
  • Colore: nero (RAL 9005)
  • Base con piedino di fissaggio
  • Connettore bus opzionale
  • 16 poli connettore trasversale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Base custodia con piedino di fissaggio, larghezza: 107,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 48,9 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 16

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

107,6 mm

altezza

89,7 mm

profondità

48,9 mm

numero RAL

9005

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro

MINI MCR-SL-I-U-0-SP