› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

MINI MCR-SL-1CP-I-I-SP

Cod. Rexel CX2838225
Cod. Produttore 2838225
Cod. EAN 4017918182861

Informazioni principali

  • Descrizione: PT 2XEX(I)-24DC-ST
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Compatibilità: HART
  • Tipo: Spina di protezione PT
  • Circuiti protetti: 2 circuiti segnale
  • Configurazione: 2 fili liberi da terra
  • Serie: CX2838225
  • Applicazione: Ex-i

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina di protezione PT con circuito di protezione per due circuiti di segnale a 2 fili liberi da potenziale di terra Ex-i. Tensione nominale: 24 V DC, HART compatibile.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale DC

24 V 24 V

tensione permanente AC max.

21 V

tensione permanente DC max.

30 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

0.325 A

livello di protezione filo/filo

45 V

livello di protezione filo/terra

1000 V

frequenza limite

1.6 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

MINI MCR-SL-1CP-I-I-SP