Prodotti /

Cod. Rexel
CX2905249
Cod. Produttore
2905249
Cod. EAN
4046356937313

Informazioni di prodotto

Convertitore di temperatura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Convertitore di temperatura configurabile con sistema di collegamento a innesto per il collegamento di termocoppie. Configurazione tramite DIP switch o software. Connessione push-in, configurazione standard

peso

0,11 kg

esecuzione EMC

Adatto per quadro di distribuzione

funzione di configurazione integrata

uscita analogica 0 V ... 10 V

uscita analogica 0 V ... 5 V

intervallo di misura

-250 ... 2500 °C

temperatura ambiente

70 ... -40 °C