› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

MINI MCR-2-F-UI

Cod. Rexel CX2901428
Cod. Produttore 2901428
Cod. EAN 4046356592062

Informazioni principali

  • Serie: PSR-SCP
  • Tensione ingresso: 230 V AC/DC
  • 3 contatti di sicurezza
  • Funzionamento 1 o 2 canali
  • Monitoraggio arresto emergenza
  • Cat. 4, SIL 3, PL e
  • Morsetti a vite a innesto
  • Norma EN ISO 13849

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza per il monitoraggio dell'arresto di emergenza e il controllo finecorsa ripari fino a SIL 3 o Cat. 4, PL e secondo la norma EN ISO 13849, funzionamento a 1 o 2 canali, 3 contatti di sicurezza, tensione nominale d'ingresso: 230 V AC/DC, morsetti a vite a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,04 ... 0,33 s

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

230 ... 230 V

tensione di alimentazione DC

230 ... 230 V

MINI MCR-2-F-UI