› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan rack 19" a pavimento e parete

MINI BOX FTTH 8-12 FO

Cod. Rexel GGMINIFLOORBOX
Cod. Produttore MINIFLOORBOX

Informazioni principali

  • Tipo: MINI BOX FTTH 8-12 FO
  • Applicazioni: FTTx
  • Gestione cavi: Giunzione a fusione
  • Slot: Due separati
  • Accesso connettori: Copertura a scomparsa
  • Avvolgimento: Delimitato e facilitato
  • Serie: GGM MINIFLOORBOX
  • Uso: Box da pavimento

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dedicata alle applicazioni FTTx, la box da pavimento GIGAMEDIA GGM MINIFLOORBOX permette di gestire l'aggiunta (o il collegamento) dei cavi dei servizi di abbonato al cavo di montante mediante giunzione a fusione o mediante connettorizzazione. Ha due slot separati che consentono: un avvolgimento delimitato e facilitato accesso individuale ai connettori tramite una copertura a scomparsa

Caratteristiche tecniche

bloccabile

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per numero di fibre

12

tipo di presa mobile

Impiombatura a fusione

MINI BOX FTTH 8-12 FO