Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BL33.715.0
Cod. Produttore
3.BL33.715.0
Cod. EAN
8025550363858

Informazioni di prodotto

Il LINEAL.37 SUPE.12 LED 3000K L 1040 garantisce un’illuminazione efficiente e duratura, ideale per molteplici applicazioni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design lineare e compatibilità con vari sistemi di montaggio
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e minori interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto per un risparmio economico
  • Luce calda a 3000K, ideale per ambienti accoglienti
  • Design moderno e versatile per molteplici ambienti
Il LINEAL.37 SUPE.12 LED 3000K L 1040 è una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La lunghezza di 1040 mm consente una facile integrazione in diverse applicazioni, mentre il design lineare lo rende perfetto per installazioni a soffitto o a parete. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per resistere nel tempo, garantendo prestazioni ottimali e un consumo energetico ridotto. La sua compatibilità con vari sistemi di montaggio lo rende una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale. Con il LINEAL.37 SUPE.12 LED, puoi trasformare qualsiasi spazio in un ambiente luminoso e invitante. Descrizione del produttore: Il LINEAL.37 SUPE.12 LED 3000K L 1040 è una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La lunghezza di 1040 mm consente una facile integrazione in diverse applicazioni, mentre il design lineare lo rende perfetto per installazioni a soffitto o a parete. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per resistere nel tempo, garantendo prestazioni ottimali e un consumo energetico ridotto. La sua compatibilità con vari sistemi di montaggio lo rende una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale. Con il LINEAL.37 SUPE.12 LED, puoi trasformare qualsiasi spazio in un ambiente luminoso e invitante.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

12

Flusso Nominale

1080

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

Tensione

48

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

1040x91x39

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LINEAL.37 SUPE.12 LED 3000K L 1040