Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BJ19.715.0
Cod. Produttore
3.BJ19.715.0
Cod. EAN
8025550363780

Informazioni di prodotto

LINEAL.MINI APPL.36LED 350mA RGB DALI L=149
Descrizione del produttore: LINEALUCE 37 SUPE.36 è un sistema di illuminazione a LED RGB caratterizzato da una lunghezza di 1496 mm. Questo prodotto offre un'illuminazione versatile e moderna, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione colorata e regolabile. Grazie alla tecnologia LED RGB, consente di creare atmosfere personalizzate con una vasta gamma di colori, garantendo efficienza energetica e lunga durata. La struttura è progettata per un'installazione semplice e un utilizzo ottimale in contesti elettrici professionali.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

33

Flusso Nominale

1980

Temperatura Colore

RGB

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

Tensione

48

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

1496x91x39