Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BJ20.715.0
Cod. Produttore
3.BJ20.715.0
Cod. EAN
8025550363797

Informazioni di prodotto

LINEAL.MINI APPL.12LED 350mA RGB DMX L=512
Descrizione del produttore: Lampada LED RGB da 12 watt con design lineare, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione versatile e moderna. Offre una luce a colori regolabile per creare atmosfere personalizzate, con un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Il prodotto è caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, adatta a installazioni in spazi interni dove si desidera unire estetica e tecnologia avanzata.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

11

Flusso Nominale

660

Temperatura Colore

RGB

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

Tensione

48

dimmerabile

SI

protocollo

DMX-RDM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

512x91x39