Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BJ21.715.0
Cod. Produttore
3.BJ21.715.0
Cod. EAN
8025550363803

Informazioni di prodotto

LINEAL.MINI APPL.24LED 350mA RGB DMX L=1004
Descrizione del produttore: LINEALUCE 37 SUPE.24 LED RGB L 1004 è una soluzione di illuminazione a LED caratterizzata da una tecnologia RGB che consente di ottenere una vasta gamma di colori. Questo prodotto è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per ambienti che richiedono effetti luminosi dinamici e personalizzabili. La sua struttura lineare garantisce una distribuzione uniforme della luce, rendendolo adatto sia per applicazioni residenziali che commerciali. La combinazione di LED a basso consumo e tecnologia RGB assicura prestazioni elevate con un ridotto impatto energetico.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

22

Flusso Nominale

1320

Temperatura Colore

RGB

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

Tensione

48

dimmerabile

SI

protocollo

DMX-RDM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

1004x91x39