Prodotti /

Cod. Rexel
WX4501991X
Cod. Produttore
4501991X
Cod. EAN
8025241225090

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Lunghezza: 14 metri
  • Numero LED: 180 LED
  • Protezione: IP elevata
  • Uso: Interno/esterno
  • Consumo: Efficienza energetica
  • Serie: Wimex
  • Materiale: Resistente e durevole
Descrizione del produttore: Le Milleluci SmartLed Wimex offrono un'illuminazione decorativa di alta qualità con una lunghezza di 14 metri e 180 LED di colore rosso. Ideali per creare atmosfere suggestive in ambienti interni ed esterni, queste luci sono caratterizzate da un design resistente e affidabile, garantendo una lunga durata e un'efficienza energetica superiore. La tecnologia LED assicura una luminosità uniforme e un consumo ridotto, mentre il colore rosso intenso conferisce un tocco di stile e personalizzazione alle installazioni. Facili da posare e da collegare, le Milleluci Wimex sono perfette per decorazioni festive, eventi speciali o ambientazioni commerciali, offrendo un'illuminazione brillante e di grande impatto estetico. La qualità dei materiali e la protezione IP elevata assicurano la sicurezza e la resistenza agli agenti atmosferici, rendendole adatte anche per utilizzi all'aperto. Un prodotto versatile, efficiente e dal design curato, capace di valorizzare ogni spazio con un tocco di colore e luce.

Produttore

Milleluci SmartLed Wimex 180Led Rosse 14m Wimex