Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR70572
Cod. Produttore
0000070572
Cod. EAN
8010300705729

Informazioni di prodotto

Termoconvettori miniaturizzati da installazione
Descrizione del produttore: • Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.• Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio. • Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con 2 potenze: 500/1000 W.• Protettore termico a ripristino manuale.• Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle potenze elettriche.• Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l’accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell’ambiente scende al di sotto dei 5°C. • Collegabile ad un cronotermostato esterno • Sicurezza certificata IMQ.

tipo di montaggio

Fisso/da parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Bianco

larghezza

573 mm

Tipologia

Standard

altezza

258 mm

profondità

109 mm

peso

2,9 kg

numero di posizioni di commutazione

3

potenza termica

1000 W

Protezione contro il surriscaldamento

Circuito di protezione antigelo

regolazione della potenza

Elettronico

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IPX4

Posizione pannello di comando

Davanti

Materiale frontale

Acciaio

Scarico dell'aria

Superiore

tensione di alimentazione

220 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 50 Hz

Differenziale di temperatura

500 °C

Modello della griglia

Forato

Impostazione della temperatura

500 ... 1000 °C