›

MICROSAI I V240AC GY

Cod. Rexel SN53535
Cod. Produttore 53535
Cod. EAN 8010152535352

Informazioni principali

  • Serie: MICROSAI
  • Tensione operativa: 12-240V AC
  • Suono: Continuo o intermittente
  • Potenza acustica: 95 dB(A)
  • Frequenza: 300/350 Hz
  • Grado di protezione: IP65
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Corpo: Policarbonato e ABS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvisatore acustico elettromeccanico, sviluppato con capsula acustica elettromagnetica a membrana vibrante, genera un caratteristico suono continuo MICROSAI C oppure intermittente MICROSAI I. Ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

95 DECIBEL

corrente assorbita

0,045 A

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura ambiente

-30 ... 40 °C

MICROSAI I V240AC GY